MM ECS-A3.15X08-2T05 IC908 Interchangeable Solid Carbide Centering Drills (DIN 332)

Artikelnummer: 5622350
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie SOLIDDRILL
    Producttype Inschroeffrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5622350
    EAN/GTIN 7291075241778
    Nummer fabrikant 5622350
    L-nummer L24060 292

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire snijkoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 8 mm, interface-eigenschappen T05, snijkantdiameter (DC) 3,28 mm, aantal spaangroeven (NOF) 2, totale lengte (OAL) 22,1 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
    • Functies van interfaces T05
    • Snijdiameter (DC) 3,28 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 2
    • Functionele lengte (LF) 15 mm
    • Totale lengte (OAL) 22,1 mm

    Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen