ECAI-B-2 750-1.25C750 IC08 2-spoed, 45° spiraal, gemiddelde lengte, volhardmetalen schachtfrezen voor aluminiumbewerking

Artikelnummer: 5622227
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5622227
EAN/GTIN 7291075193282
Nummer fabrikant 5622227
L-nummer L24180 1937

Omschrijving

Omschrijving:

Square End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC) 3/4″, decimaal equivalent 0,75″, Diepte van snede maximum (APMX) 1-1/4″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 4″, schacht type rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Snijdiameter (DC): 3/4″
  • Tolerantie snijdiameter: h6
  • Decimaal equivalent: 0,75″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 1-1/4″
  • Aantal fluit (NOF): 2
  • Spiraalvormige hoek (FHA): 45 graden
  • Maximale voeding per tand (fz(max):): 0,005 ″/tand
  • Minimale voeding per tand (fz(min):): 0,002 ″/tand
  • Totale lengte (OAL): 4″
  • Max. Hellingshoek (RMPX): 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • Type schacht: Rond

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen