ECAI-B-3 313-625-C313 IC08 3-spoed, 45° spiraal, gemiddelde lengte, volhardmetalen schachtfrezen voor aluminiumbewerking

Artikelnummer: 5622184
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5622184
EAN/GTIN 7291075200270
Nummer fabrikant 5622184
L-nummer L24180 1905

Omschrijving

Omschrijving:

Square End Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 0,313″, Cutting diameter (DC) 0,313″, decimale equivalent 0,313″, Diepte van snede maximum (APMX) 5/8″, Flute Count (NOF) 3, totale lengte (OAL) 2-1/2″, Shank Type Round, Shank Type Round

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,313″
  • Hoekradius (RE): 0,008″
  • Snijdiameter (DC): 0,313″
  • Tolerantie snijdiameter: h6
  • Decimaal equivalent: 0,313″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 5/8″
  • Aantal fluit (NOF): 3
  • Spiraalvormige hoek (FHA): 45 graden
  • Maximale voeding per tand (fz(max):): 0,004 ″/tand
  • Minimale voeding per tand (fz(min):): 0,001 ″/tand
  • Totale lengte (OAL): 2-1/2″
  • Max. Hellingshoek (RMPX): 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • Type schacht: Rond

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen