MM ECU157E08R030-3T10 IC908 Interchangeable 3 Flute Undersized Solid Carbide Heads for Keyways (DIN 6885)

Artikelnummer: 5621794
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5621794
EAN/GTIN 7291075166910
Nummer fabrikant 5621794
L-nummer L24060 211

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 15,3 mm, interface-eigenschappen T10, snijkantdiameter (DC) 15,7 mm, max. lengte snijkanten (APMX) 8 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 32,25 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 15,3 mm
  • Functies van interfaces T10
  • Hoekradius (RE) 0,3 mm
  • Snijdiameter (DC) 15,7 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 15,7 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 38 graden
  • Functionele lengte (LF) 20,5 mm
  • fz (max) 0,12 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 32,25 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen