MM EB100A07-2T06 IC908 Interchageable, solid carbide ball nose heads.

Artikelnummer: 5621332
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5621332
EAN/GTIN 7291075149173
Nummer fabrikant 5621332
L-nummer L24060 645

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 9,6 mm, interface kenmerken T06, diameter snijkanten (DC) 10 mm, lengte snijkanten max. (APMX) 7 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 19,65 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 9,6 mm
  • Functies van interfaces T06
  • Hoekradius (RE) 0,01 mm
  • Snijdiameter (DC) 10 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 7 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Functionele lengte (LF) 13 mm
  • Totale lengte (OAL) 19,65 mm

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen