EBM004A008-2C03 IC08 Solid carbide short ball nose end mills. 2 flute, 30° helix.Medium Length.

Artikelnummer: 5621203
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5621203
EAN/GTIN 7291075123715
Nummer fabrikant 5621203
L-nummer L24180 2672

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen kogelkopboor, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 3 mm, snijkantdiameter (DC) 0,4 mm, max. snijkantlengte (APMX) 0,8 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 38 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 3 mm
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Snijdiameter (DC) 0,4 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 0,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Totale lengte (OAL) 38 mm
  • As van contactdoos rond

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen