EB020A03/06-4C03L38 IC900 Solid carbide short ball nose end mills. 4 flute, 30° helix.

Artikelnummer: 5621057
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5621057
EAN/GTIN 7291075002355
Nummer fabrikant 5621057
L-nummer L24180 2619

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen kogelkopfrees, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 3 mm, snijkantdiameter (DC) 2 mm, max. snijkantlengte (APMX) 3 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 38 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 3 mm
  • Hoekradius (RE) 1 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0.006 mm
  • Snijdiameter (DC) 2 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Totale lengte (OAL) 38 mm
  • As van contactdoos rond

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen