EBLI-A-4 188-375-C188 IC900 4-spoed, 30° spiraal, lange volhardmetalen kogelkopschachtfrezen

Artikelnummer: 5621050
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Producttype Volradius- en kogelfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5621050
    EAN/GTIN 7291075120653
    Nummer fabrikant 5621050
    L-nummer L24180 2094

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Ballnose End Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 0,188″, Cutting diameter (DC) 0,188″, decimaal equivalent 0,188″, Diepte van snede maximum (APMX) 3/8″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 2-1/2″

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,188″
    • Hoekradius (RE): 0,094″
    • Snijdiameter (DC): 0,188″
    • Decimaal equivalent: 0,188″
    • Maximale snijdiepte (APMX): 3/8″
    • Aantal fluit (NOF): 4
    • Spiraalvormige hoek (FHA): 30 graden
    • Totale lengte (OAL): 2-1/2″
    • Type schacht: Rond

    Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen