EBSI-A-2 250-313-C250 -90 IC900 2-spoed, 30° spiraal, korte volhardmetalen kogelkopschachtfrezen

Artikelnummer: 5621046
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Producttype Volradius- en kogelfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5621046
    EAN/GTIN 7291075004502
    Nummer fabrikant 5621046
    L-nummer L24180 2082

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Ballnose End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1/4″, Cutting diameter (DC) 1/4″, decimaal equivalent 0,25″, Diepte van snede maximum (APMX) 0,313″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 2-1/2″

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/4″
    • Hoekradius (RE): 1/8″
    • Snijdiameter (DC): 1/4″
    • Decimaal equivalent: 0,25″
    • Maximale snijdiepte (APMX): 0,313″
    • Aantal fluit (NOF): 2
    • Spiraalvormige hoek (FHA): 30 graden
    • Totale lengte (OAL): 2-1/2″
    • Type schacht: Rond

    Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen