EBSI-A-4 188-250-C188 IC900 4-spoed, 30° spiraal, korte volhardmetalen kogelkopschachtfrezen

Artikelnummer: 5620990
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5620990
EAN/GTIN 7291075120776
Nummer fabrikant 5620990
L-nummer L24180 1964

Omschrijving

Omschrijving:

Ballnose End Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 0,188″, Cutting diameter (DC) 0,188″, decimaal equivalent 0,188″, Diepte van snede maximum (APMX) 1/4″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,188″
  • Hoekradius (RE): 0,094″
  • Snijdiameter (DC): 0,188″
  • Decimaal equivalent: 0,188″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 1/4″
  • Aantal fluit (NOF): 4
  • Spiraalvormige hoek (FHA): 30 graden
  • Totale lengte (OAL): 2″
  • Type schacht: Rond

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen