EBSI-A-4 125-188-C125 IC900 4-spoed, 30° spiraal, korte volhardmetalen kogelkopschachtfrezen

Artikelnummer: 5620989
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Producttype Volradius- en kogelfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5620989
    EAN/GTIN 7291075004540
    Nummer fabrikant 5620989
    L-nummer L24180 1957

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Ballnose End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1/8″, Cutting diameter (DC) 1/8″, decimaal equivalent 0,125″, Diepte van snede maximum (APMX) 0,188″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 1-1/2″

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/8″
    • Hoekradius (RE): 0,062″
    • Snijdiameter (DC): 1/8″
    • Decimaal equivalent: 0,125″
    • Maximale snijdiepte (APMX): 0,188″
    • Aantal fluit (NOF): 4
    • Spiraalvormige hoek (FHA): 30 graden
    • Totale lengte (OAL): 1-1/2″
    • Type schacht: Rond

    Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen