EBL160A32-4C16 IC900 Solid carbide ball nose end mills, 4 flutes, 30° helix.

Artikelnummer: 5620852
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5620852
EAN/GTIN 7291075000641
Nummer fabrikant 5620852
L-nummer L24180 2614

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen kogelkopfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijkantdiameter (DC) 16 mm, maximale spaanlengte (APMX) 32 mm, aantal spleten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 125 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Hoekradius (RE) 8 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0.012 mm
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 32 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Totale lengte (OAL) 125 mm
  • As van contactdoos rond

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen