EB040A07-3C04 IC900 Solid carbide short ball nose endmills, 3 flute, 30° helix.

Artikelnummer: 5620846
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5620846
EAN/GTIN 7291075003376
Nummer fabrikant 5620846
L-nummer L24180 2607

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen kogelkopboor, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm, snijkantdiameter (DC) 4 mm, snijkantlengte max. (APMX) 7 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm
  • Hoekradius (RE) 2 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,01 mm
  • Snijdiameter (DC) 4 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 7 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • As van contactdoos rond

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen