EB120A25-4C12 IC900 Solid carbide ball nose end mills, 4 flutes, 30° helix.

Artikelnummer: 5620762
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5620762
EAN/GTIN 7291075000375
Nummer fabrikant 5620762
L-nummer L24180 2589

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen kogelkopfrees, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm, diameter snijrand (DC) 12 mm, lengte snijrand max. (APMX) 25 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 83 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Hoekradius (RE) 6 mm
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 25 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Totale lengte (OAL) 83 mm
  • As van contactdoos rond

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen