EB050A14-4C05 IC900 Solid carbide ball nose end mills, 4 flutes, 30° helix.

Artikelnummer: 5620760
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Producttype Volradius- en kogelfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5620760
    EAN/GTIN 7291075000351
    Nummer fabrikant 5620760
    L-nummer L24180 2592

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Volhardmetalen kogelkopfrees, Bevestigingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5 mm, Diameter snijrand (DC) 5 mm, Lengte snijrand max. (APMX) 14 mm, Aantal snijkanten (NOF) 4, Totale lengte (OAL) 50 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 5 mm
    • Hoekradius (RE) 2,5 mm
    • Snijdiameter (DC) 5 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 14 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 4
    • Wervelhoek (FHA) 30 graden
    • Totale lengte (OAL) 50 mm
    • As van contactdoos rond

    Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen