EB120A14-4C12 IC900 Solid carbide short ball nose end mills. 4 flute, 30° helix.

Artikelnummer: 5620576
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Producttype Volradius- en kogelfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5620576
    EAN/GTIN 7291075002294
    Nummer fabrikant 5620576
    L-nummer L24180 2527

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Volhardmetalen kogelkopfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijkantdiameter (DC) 12 mm, maximale spaanlengte (APMX) 14 mm, aantal spleten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 83 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
    • Hoekradius (RE) 6 mm
    • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0.012 mm
    • Snijdiameter (DC) 12 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 14 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 4
    • Wervelhoek (FHA) 30 graden
    • Totale lengte (OAL) 83 mm
    • As van contactdoos rond

    Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen