EB090A11-4C09 IC900 Solid carbide ball nose end mills, 4 flutes, 30° helix.

Artikelnummer: 5620574
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Producttype Volradius- en kogelfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5620574
    EAN/GTIN 7291075000337
    Nummer fabrikant 5620574
    L-nummer L24180 2511

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Volhardmetalen kogelkopfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 9 mm, snijkantdiameter (DC) 9 mm, maximale spaanlengte (APMX) 11 mm, aantal spleten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 67 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 9 mm
    • Hoekradius (RE) 4,5 mm
    • Snijdiameter (DC) 9 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 11 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 4
    • Wervelhoek (FHA) 30 graden
    • Totale lengte (OAL) 67 mm
    • As van contactdoos rond

    Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen