EBI-A-4 437-1.0-C437 IC900 4 spleets volhardmetalen kogelkopschachtfrezen

Artikelnummer: 5620370
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Producttype Volradius- en kogelfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5620370
    EAN/GTIN 7291075000542
    Nummer fabrikant 5620370
    L-nummer L24180 2054

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Ballnose End Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 0,437″, Cutting diameter (DC) 0,437″, decimaal equivalent 0,437″, Diepte van snede maximum (APMX) 1″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 2-3/4″

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,437″
    • Hoekradius (RE): 0,218″
    • Snijdiameter (DC): 0,437″
    • Decimaal equivalent: 0,437″
    • Maximale snijdiepte (APMX): 1″
    • Aantal fluit (NOF): 4
    • Spiraalvormige hoek (FHA): 30 graden
    • Totale lengte (OAL): 2-3/4″
    • Type schacht: Rond

    Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen