EBI-A-4 125-500-C125 IC900 4-spoed volhardmetalen kogelsnijkopfrezen

Artikelnummer: 5620365
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5620365
EAN/GTIN 7291075000504
Nummer fabrikant 5620365
L-nummer L24180 2035

Omschrijving

Omschrijving:

Ballnose End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1/8″, Cutting diameter (DC) 1/8″, decimaal equivalent 0,125″, Diepte van snede maximum (APMX) 1/2″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 1-1/2″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/8″
  • Hoekradius (RE): 0,062″
  • Snijdiameter (DC): 1/8″
  • Decimaal equivalent: 0,125″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 1/2″
  • Aantal fluit (NOF): 4
  • Spiraalvormige hoek (FHA): 30 graden
  • Totale lengte (OAL): 1-1/2″
  • Type schacht: Rond

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen