ECCI-A-4 250-750-C250 IC900 4-spoed, 30° spiraal, gemiddelde lengte, volhardmetalen schachtfrezen met afgeschuinde hoeken

Artikelnummer: 5620325
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5620325
EAN/GTIN 7291075004311
Nummer fabrikant 5620325
L-nummer L24180 2011

Omschrijving

Omschrijving:

Square End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1/4″, Cutting diameter (DC) 1/4″, decimaal equivalent 0,25″, Diepte van snede maximum (APMX) 3/4″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 2-1/2″, Shank Type Round

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/4″
  • Breedte hoekafschuining (koudwater): 0,006″
  • Snijdiameter (DC): 1/4″
  • Decimaal equivalent: 0,25″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 3/4″
  • Aantal fluit (NOF): 4
  • Spiraalvormige hoek (FHA): 30 graden
  • Maximale voeding per tand (fz(max):): 0,003 ″/tand
  • Minimale voeding per tand (fz(min):): 0,001 ″/tand
  • Totale lengte (OAL): 2-1/2″
  • Max. Hellingshoek (RMPX): 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • Type schacht: Rond

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen