Slijpsteunschijf 150x16x32 mm Vorm 1 C80J5V15

Artikelnummer: 56155
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijpmachinesteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56155
EAN/GTIN 9003170561556
Nummer fabrikant 56155
L-nummer L50140 549
Manufacturer Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Bij het slijpen van gereedschappen van massief wolfraamcarbide of met een punt van wolfraamcarbide dienen er alleen schijven met siliciumcarbidespecificaties te worden gebruikt. Door hun speciale korrelvorm behaalt u zelfs goede resultaten bij extreem harde werkstukken. Deze schijf kan ook voor gietijzer worden gebruikt. Er wordt een set reductieringen in de verpakking meegeleverd, maar deze kan ook worden bijbesteld.

Kenmerk:

  • Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
  • Specificatie : C 80 J5 V15
  • Afmeting (D x T x H): 150 x 16 x 32 mm
  • diameter: 150 mm
  • Sterkte: 16 mm
  • Boring: 32 mm
  • Korrelgrootte: 80
  • Vs /max: 35 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Hardmetaal
  • Gereedschap voor: Slijpmolens

Voordeel:

  • Zuiver snijden
  • Optimale korrelgrootte
  • Stapelbaar

Toepassing:

  • Voor het slijpen van volhardmetalen of hardmetalen gereedschappen en voor het bewerken van werkstukken van gietijzer

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen