Platformtrap enkelzijdige toegang met wielen en handgrepen Aluminium geribbelde 6 treden

Artikelnummer: 56106
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Oploopbaarheid eenzijdig
Producttype Platformladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56106
EAN/GTIN 4031405561069
Nummer fabrikant 056106
L-nummer L90110 862

Omschrijving

Omschrijving:

  • Enkelzijdige platformtrappen van aluminium
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • treden van 200 mm diep
  • Ruim platform (600 x 800 mm)
  • Met tweezijdige handrail, driezijdige, 1.000 mm hoge reling met knie en plinten
  • Twee hijsrollen met Ø 125 mm en handgrepen voor eenvoudige verplaatsing van plaats naar plaats
  • Eenvoudige montage (gedemonteerd)
  • Leuningen zijn optioneel conform DIN en 131-7 op treden van platformladders met een klimhoek van ≥60°
  • Verkrijgbaar in verschillende gelaagde en platformversies
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 3500 mm
  • Breedte basisoppervlak: 940 mm
  • Lengte basisoppervlak: 1750 mm
  • Hoogte: 2440 mm
  • Kolombreedte: 24 mm
  • Kolomhoogte: 57 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Kanteling: 60 °
  • Buitenste breedte boven: 682 mm
  • Platformbreedte: 600 mm
  • Platformhoogte: 1440 mm
  • Platformlengte: 800 mm
  • Diameter van de rol: 125 mm
  • Antislipklasse: R9
  • Plateau van de standaard geteld als een podium: Ja
  • Afdekking trede/platform: Aluminium gegroefd
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 240 mm
  • Aantal stappen/sporten: 6 trappen
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 200 mm
  • Uitvoering van stap: treden
  • Buitenste breedte onder: 969 mm