Afbraamschijf PREMIUM*** RONDELLER® 24

Artikelnummer: 560930 24

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 7,16 / Stuk
  • van 25 Stuk
    € 5,97 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
402 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Boring-⌀: 22,23
  • aanbevolen aanzethoek: 20-30
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS; Staal; Gietijzer; RVS

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddelaanduiding A
    Korrelgrootte 24
    IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
    Schijf-⌀ 178 mm
    Boring-⌀ 22,23 mm
    aanbevolen aanzethoek 20-30 graden
    geoptimaliseerd voor materiaal RVS; Staal; Gietijzer; RVS
    Maximale omtreksnelheid 80 m/s
    Maximaal toerental 8.500 min-1
    Producttype Afbraamschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 560930 24
    EAN/GTIN 9003170570060
    Nummer fabrikant 57006

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Uni
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Korrel, binding, sterk slijpende additieven en versterking van de afbraamschijven zijn qua grootst mogelijke afneemcapaciteit en standtijd optimaal op het desbetreffende toepassingsgebied afgestemd.
    • Vormen: afbraamschijven met kom (vorm 27, 28, 29)
    • Slijphoek 20° tot 30°
    • Toepassing: op elektrische en pneumatische haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s voor het slijpen van lasnaden, oppervlakken en randen.

    De gepatenteerde afbraamschijf met grote flexibiliteit, koel slijpend, zeer goede spaanafvoer en rustig lopend bij een lage geluidsproductie.

    Toepassing:

    Universeel toepasbaar voor staal, RVS (VA), gietijzer, non-ferrometalen en duroplasten, voor vlakslijpen en voor de bewerking van plaatwerk en lasnaden.