{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Korrelgrootte | 60 | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Schijf-⌀ | 125 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
aanbevolen aanzethoek | 20-30 graden | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS; Staal; Gietijzer; Non-ferro- en zachte metalen | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 12.200 min-1 | |
Producttype | Afbraamschijf |
Artikelnummer | 560920 60 | |
EAN/GTIN | 9003179082298 | |
Nummer fabrikant | 908229 |