Afbraamschijf PREMIUM*** RONDELLER®, ⌀ 115 mm, Korrelgrootte: 60

Artikelnummer: 560910 60

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 5,48 / Stuk
  • van 25 Stuk
    € 4,57 / Stuk
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Boring-⌀: 22,23
  • aanbevolen aanzethoek: 20-30
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS; Staal; Gietijzer; Non-ferro- en zachte metalen

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 60
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijf-⌀ 115 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
aanbevolen aanzethoek 20-30 graden
geoptimaliseerd voor materiaal RVS; Staal; Gietijzer; Non-ferro- en zachte metalen
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Maximaal toerental 13.300 min-1
Producttype Afbraamschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 560910 60
EAN/GTIN 9003179082267
Nummer fabrikant 908226

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

De gepatenteerde afbraamschijf met grote flexibiliteit, koel slijpend, zeer goede spaanafvoer en rustig lopend bij een lage geluidsproductie.
  • Korrel, binding, sterk slijpende additieven en versterking van de afbraamschijven zijn qua grootst mogelijke afneemcapaciteit en standtijd optimaal op het desbetreffende toepassingsgebied afgestemd.
  • Vormen: afbraamschijven met kom (vorm 27, 28, 29)
  • Slijphoek 20° tot 30°
  • Toepassing: op elektrische en pneumatische haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s voor het slijpen van lasnaden, oppervlakken en randen.

Toepassing:

Universeel toepasbaar voor staal, RVS (VA), gietijzer, non-ferrometalen en duroplasten, voor vlakslijpen en voor de bewerking van plaatwerk en lasnaden.