Cilinder hangslot Karaat

Artikelnummer: 56090900
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
    Producttype Hangslot

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 56090900
    EAN/GTIN 4022668909002
    Nummer fabrikant 56090900
    L-nummer L60010 6758

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Massief messing behuizing
    • Stalen harde beugel, dubbel vergrendeld
    • Roestvrij interieur
    • MADE IN GERMANY
    • Harpsluitdikte 6,0 mm

    Kenmerk:

    • Breedte binnen: 23,0 mm
    • Hoogte mm (binnen): 23,5 mm
    • Diameter (mm): 6,0 mm
    • Gewicht: 133 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen