Draadsleutel DIN 1814, verstelbaar Outer-4kant 4,0 - 9,0mm M4 - M12

Artikelnummer: 56083106
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
    Producttype Wringijzer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 56083106
    EAN/GTIN 4022668831068
    Nummer fabrikant 56083106
    L-nummer L60010 7442

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Gemaakt van gegoten zink, met geharde klembekken
    • Voor het vasthouden en klemmen van gereedschappen met vierkante schachten

    Kenmerk:

    • Diameter max.: 1/4 ″
    • Diameter min.: 1/8 ″
    • voor schroefdraad: M4 - M12
    • Diameter max. (mm): 6,35 mm
    • Diameter min. (mm): 3,175 mm
    • Hoogte mm (h): 11 mm
    • Lengte [mm): 275 mm
    • Nr.: 83106
    • Buitenvierkant [inch]: 4,0 - 9,0 mm
    • Gewicht: 280 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen