HSS-6-kt. snijmoer D.3/8″ 19 Threads p.Inch

Artikelnummer: 56081913
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Draadsnijapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 56081913
EAN/GTIN 4022668819134
Nummer fabrikant 56081913
L-nummer L60010 6923
Fabrikant STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Volgens DIN 382
  • Materiaal: HSS – m2

Kenmerk:

  • Schroefdraad per inch: 19
  • Mondopening max.: 41 ″
  • Diameter (inch): 3/8 ″
  • Gewicht: 92 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen