HSS hoogwaardige machinetap DIN 371 Core hole d.10,2 mm Drill D.12 mm

Artikelnummer: 56080478
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
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56080478
EAN/GTIN 4022668804789
Nummer fabrikant 56080478
L-nummer L60010 7663

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor metrische schroefdraad
  • 4-5-gangen peelafwerking

Kenmerk:

  • Nominale diameter (M) in mm: 12 mm
  • Diameter boorgat: 10,2 mm
  • Lengte [mm): 122 mm
  • Nr.: 80478
  • Gewicht: 62 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen