HSS hoogwaardige machinetap DIN 371 Core hole d.5,0 mm Drill D.6 mm

Artikelnummer: 56080472
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
    Producttype Tap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 56080472
    EAN/GTIN 4022668804727
    Nummer fabrikant 56080472
    L-nummer L60010 6998

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor metrische schroefdraad
    • 4-5-gangen peelafwerking

    Kenmerk:

    • Nominale diameter (M) in mm: 6 mm
    • Diameter boorgat: 5,0 mm
    • Lengte [mm): 94 mm
    • Nr.: 80472
    • Gewicht: 18 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen