HSS handtapset DIN 352 Drill D.5mm Core hole d.4,2mm

Artikelnummer: 56080310
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
    Producttype Tap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 56080310
    EAN/GTIN 4022668803102
    Nummer fabrikant 56080310
    L-nummer L60010 7279

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Drie delen: Pre-, midden-, rewinder
    • Metrische ISO-regeldraad volgens DIN 13
    • Tolerantieklasse ISO 2 (6H)
    • Voor eenvoudig te bewerken staalsoorten met een sterkte tot 700 N/mm²

    Kenmerk:

    • Nominale diameter (M) in mm: 5 mm
    • Diameter boorgat: 4,2 mm
    • Gewicht: 28 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen