HSS handtapset DIN 352 Drill D.3mm Core hole d.2,5mm

Artikelnummer: 56080302
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
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56080302
EAN/GTIN 4022668803027
Nummer fabrikant 56080302
L-nummer L60010 7213

Omschrijving

Omschrijving:

  • Drie delen: Pre-, midden-, rewinder
  • Metrische ISO-regeldraad volgens DIN 13
  • Tolerantieklasse ISO 2 (6H)
  • Voor eenvoudig te bewerken staalsoorten met een sterkte tot 700 N/mm²

Kenmerk:

  • Nominale diameter (M) in mm: 3 mm
  • Diameter boorgat: 2,5 mm
  • Gewicht: 11 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen