Harde koffer 7-HT, compleet, met sanitair service gereedschapspakket 7, 37 stuks

Artikelnummer: 56077530
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56077530
EAN/GTIN 4022668013747
Nummer fabrikant 56077530

Omschrijving

Omschrijving:

  • Rolbare trolley: Zacht achterover, dankzij een lange telescopische handgreep
  • Interne afmetingen: 485 x 350 x 195 (36 l)
  • Hoogwaardige en zeer veerkrachtige materialen voor dagelijks professioneel gebruik
  • Extra sterke aluminium frames om verdraaiing en vroege defecten te voorkomen
  • Zeer duurzame koffervoeten, extra groot en elastisch
  • Stabiele sluitingen voor een goede werking
  • Vloeiende vergrendelingen om ongewenste toegang te voorkomen
  • Stevige scharnieren voor een lange levensduur
  • Zwaar openingsmechanisme voor duizenden gladde kofferbakopeningen
  • Perfect ingebedde gereedschapspanelen om slippen en klemmen te voorkomen
  • Flexibele vloerscheiding
  • 3 gereedschapspanelen met 5 plaatsen voor sanitaire apparatuur

Kenmerk:

  • Vulvolume: 36 l
  • Aantal gereedschappen: 37
  • Lengte binnen: 195 mm
  • Hoogte mm (binnen): 350 mm
  • Breedte binnen: 485 mm
  • Hoogte mm (h): 1 mm
  • Lengte [mm): 1 mm
  • Gewicht: 16900 g
  • Gewicht kg: 0.001 kg
  • Breedte mm (b): 1 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen