Stoffen tas 14-TRS, compleet, met elektrisch gereedschapspakket 14, 26 stuks, 26

Artikelnummer: 56077400
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
    Producttype Gereedschapsassortiment

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 56077400
    EAN/GTIN 4022668774006
    Nummer fabrikant 56077400

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • B 350 x H 420 x D 210
    • Uiterst duurzaam vakmansontwerp!
    • Ergonomische handgreep aan de bovenzijde
    • Verstelbare rugzak schouderriemen met zak voor mobiele telefoon
    • Extra buikband (verstelbaar) voor meer comfort
    • 2 zijzakken, één met klittenbandsluiting
    • Zijkarabijnhaak
    • Lage zak met rits aan de voorzijde voor documenten met 2 grote en 4 kleine vakken
    • Bovenste zak met rits aan de voorzijde voor kleine gereedschappen met 10 rubberen lussen en 2 zakken
    • Hoofdvak binnen: Grote documentlade met ritssluiting, 2 klittenbandsluitingen voor het vastzetten van laptop of A4-vouwer, groot uitklapbaar gedeelte voor gereedschap
    • In het uitklapbare gedeelte van het gereedschap: 16 zakken, 12 rubberen lussen en een vak voor kleine onderdelen

    Kenmerk:

    • Aantal gereedschappen: 26
    • Lengte binnen: 210 mm
    • Breedte binnen: 350 mm
    • Hoogte mm (binnen): 420 mm
    • Hoogte mm (h): 210 mm
    • Lengte [mm): 420 mm
    • Gewicht: 5700 g
    • Gewicht kg: 6.400 kg
    • Breedte mm (b): 340 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen