Stoffen tas 13-TXL, compleet, met elektrisch service gereedschap pakket 13, 45 stuks,

Artikelnummer: 56077385
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56077385
EAN/GTIN 4022668012740
Nummer fabrikant 56077385
L-nummer L60010 8006

Omschrijving

Omschrijving:

  • B 620 x H 290 x D 310
  • Uiterst duurzaam vakmansontwerp!
  • Doorlopende metalen rail aan de bovenkant
  • Met schuimrubberen draaggreep
  • De tas kan volledig worden afgesloten met de draagtas
  • Verstelbare schouderband
  • Robuuste kunststof schuifrails
  • In 18 kleine zakken
  • Binnenin ook 13 middelgrote zakken
  • Daarnaast zijn er 5 grote zakken binnenin
  • Buiten 2 grote, afsluitbare zakken
  • Buiten ook 4 zeer grote, afsluitbare zakken
  • Daarnaast zijn er 2 grote klittenbandsluitingen voor het bevestigen van waterpas enz.

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 45
  • Hoogte mm (binnen): 290 mm
  • Lengte binnen: 310 mm
  • Breedte binnen: 620 mm
  • Hoogte mm (h): 1 mm
  • Lengte [mm): 1 mm
  • Gewicht: 9500 g
  • Gewicht kg: 11.500 kg
  • Breedte mm (b): 1 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen