Stoffen tas 12-TGU, compleet, met elektrisch service gereedschap pakket 12, 45 stuks,

Artikelnummer: 56077365
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56077365
EAN/GTIN 4022668013686
Nummer fabrikant 56077365
L-nummer L60010 8105

Omschrijving

Omschrijving:

  • B 440 x H 320 x D 230
  • Uiterst duurzaam vakmansontwerp met een robuuste rubberen vloer, ideaal voor vochtige oppervlakken!
  • Volledig afsluitbaar met rits
  • Draaggreep aan bovenzijde
  • Verstelbare schouderband
  • 9 buitenvakken en 8 lussen
  • In 12 zakken

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 45
  • Lengte binnen: 230 mm
  • Hoogte mm (binnen): 320 mm
  • Breedte binnen: 440 mm
  • Hoogte mm (h): 240 mm
  • Lengte [mm): 470 mm
  • Gewicht: 8400 g
  • Gewicht kg: 8.700 kg
  • Breedte mm (b): 220 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen