Hardcase 12-H3, compleet, met elektrisch servicetoolpakket 12, 45 stuks

Artikelnummer: 56077305
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56077305
EAN/GTIN 4022668008668
Nummer fabrikant 56077305
L-nummer L60010 8004

Omschrijving

Omschrijving:

  • Interne afmetingen: 480 x 370 x 180 (32 l)
  • Hoogwaardige en zeer veerkrachtige materialen voor dagelijks professioneel gebruik
  • Extra sterke aluminium frames om verdraaiing en vroege defecten te voorkomen
  • Zeer duurzame koffervoeten, extra groot en elastisch
  • Stabiele sluitingen voor een goede werking
  • Vloeiende vergrendelingen om ongewenste toegang te voorkomen
  • Stevige scharnieren voor een lange levensduur
  • Zwaar openingsmechanisme voor duizenden gladde kofferbakopeningen
  • Perfect ingebedde gereedschapspanelen om slippen en klemmen te voorkomen
  • Flexibele vloerscheiding
  • 3 gereedschapspanelen met 5 montageoppervlakken voor elektrische apparatuur

Kenmerk:

  • Vulvolume: 32 l
  • Aantal gereedschappen: 45
  • Lengte binnen: 180 mm
  • Hoogte mm (binnen): 370 mm
  • Breedte binnen: 480 mm
  • Hoogte mm (h): 430 mm
  • Lengte [mm): 550 mm
  • Gewicht: 12900 g
  • Gewicht kg: 13.100 kg
  • Breedte mm (b): 215 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen