Stoffen tas 4-TXL, compleet, met sanitair verwarmingsgereedschap pakket 4, 28 stuks, 28

Artikelnummer: 56077150
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56077150
EAN/GTIN 4022668013624
Nummer fabrikant 56077150
L-nummer L60010 8010

Omschrijving

Omschrijving:

  • B 620 x H 290 x D 310
  • Uiterst duurzaam vakmansontwerp!
  • Doorlopende metalen rail aan de bovenkant
  • Met schuimrubberen draaggreep
  • De tas kan volledig worden afgesloten met de draagtas
  • Verstelbare schouderband
  • Robuuste kunststof schuifrails
  • In 18 kleine zakken
  • Binnenin ook 13 middelgrote zakken
  • Daarnaast zijn er 5 grote zakken binnenin
  • Buiten 2 grote, afsluitbare zakken
  • Buiten ook 4 zeer grote, afsluitbare zakken
  • Daarnaast zijn er 2 grote klittenbandsluitingen voor het bevestigen van waterpas enz.

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 28
  • Hoogte mm (binnen): 290 mm
  • Lengte binnen: 310 mm
  • Breedte binnen: 620 mm
  • Hoogte mm (h): 295 mm
  • Lengte [mm): 635 mm
  • Gewicht: 11000 g
  • Gewicht kg: 12.500 kg
  • Breedte mm (b): 300 mm

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.