Leren tas 2-L2, compleet, met sanitair-verwarming gereedschapspakket 2, 47 stuks, 47 ton

Artikelnummer: 56077135
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
    Producttype Gereedschapsassortiment

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 56077135
    EAN/GTIN 4022668013594
    Nummer fabrikant 56077135
    L-nummer L60010 7291

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • B 450 x H 340 x D 190 mm
    • Materiaal: Echt cowhide leder
    • Gedeeltelijk scharnierende voor- en achterwanden
    • Aluminium randbescherming, bodemplaat van gegalvaniseerd plaatstaal
    • Diverse grote en kleine compartimenten en gereedschapshouders
    • Made in Germany

    Kenmerk:

    • Aantal gereedschappen: 47
    • Lengte binnen: 190 mm
    • Hoogte mm (binnen): 340 mm
    • Breedte binnen: 450 mm
    • Hoogte mm (h): 380 mm
    • Lengte [mm): 470 mm
    • Gewicht: 15600 g
    • Gewicht kg: 15.400 kg
    • Breedte mm (b): 210 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen