Stoffen tas 6-TXL, compleet, met sanitair bouwgereedschapspakket 6, 24-delig, 24-delig

Artikelnummer: 56077115
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56077115
EAN/GTIN 4022668771159
Nummer fabrikant 56077115
L-nummer L60010 8016

Omschrijving

Omschrijving:

  • B 620 x H 290 x D 310
  • Uiterst duurzaam vakmansontwerp!
  • Doorlopende metalen rail aan de bovenkant
  • Met schuimrubberen draaggreep
  • De tas kan volledig worden afgesloten met de draagtas
  • Verstelbare schouderband
  • Robuuste kunststof schuifrails
  • In 18 kleine zakken
  • Binnenin ook 13 middelgrote zakken
  • Daarnaast zijn er 5 grote zakken binnenin
  • Buiten 2 grote, afsluitbare zakken
  • Buiten ook 4 zeer grote, afsluitbare zakken
  • Daarnaast zijn er 2 grote klittenbandsluitingen voor het bevestigen van waterpas enz.

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 24
  • Hoogte mm (binnen): 290 mm
  • Lengte binnen: 310 mm
  • Breedte binnen: 620 mm
  • Hoogte mm (h): 300 mm
  • Lengte [mm): 640 mm
  • Gewicht: 9000 g
  • Gewicht kg: 11.000 kg
  • Breedte mm (b): 280 mm

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.