Leren tas 4-L1, compleet, met gereedschapspakket 4, 28 stuks

Artikelnummer: 56077070
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56077070
EAN/GTIN 4022668012610
Nummer fabrikant 56077070

Omschrijving

Omschrijving:

  • B 415 x H 320 x D 165
  • Materiaal: Echt cowhide leder
  • Verwijderbare middenwand
  • Gedeeltelijk scharnierende voor- en achterwanden
  • Aluminium randen rondom
  • Diverse grote en kleine compartimenten
  • Plaatstalen bodemplaat
  • Made in Germany

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 28
  • Lengte binnen: 165 mm
  • Hoogte mm (binnen): 320 mm
  • Breedte binnen: 415 mm
  • Hoogte mm (h): 270 mm
  • Lengte [mm): 440 mm
  • Gewicht: 12100 g
  • Gewicht kg: 11.000 kg
  • Breedte mm (b): 175 mm

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.