Leren tas 3-L3, compleet, met sanitair stagiair gereedschapspakket 3, 26 stuks, 26 stuks

Artikelnummer: 56077065
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56077065
EAN/GTIN 4022668012603
Nummer fabrikant 56077065
L-nummer L60010 8024

Omschrijving

Omschrijving:

  • B 420 x H 250 x D 150 mm
  • Materiaal: Echt cowhide leder
  • Scharnierende voorwand
  • Overal bescherming van aluminium randen
  • Gegalvaniseerde plaatstalen bodemplaat
  • Diverse gereedschapshouders
  • Made in Germany

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 26
  • Lengte binnen: 150 mm
  • Hoogte mm (binnen): 250 mm
  • Breedte binnen: 420 mm
  • Hoogte mm (h): 195 mm
  • Lengte [mm): 435 mm
  • Gewicht: 9000 g
  • Gewicht kg: 10.000 kg
  • Breedte mm (b): 370 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen