MTECS 1616D44 11W IC908 Short Solid Carbide Threading Endmills for Internal or External BSP and BSF Thread Profiles

Artikelnummer: 5607411
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5607411
EAN/GTIN 7291075304978
Nummer fabrikant 5607411
L-nummer L24210 567

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, zaagdiameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijdiameter (DC) 16 mm, totale lengte (OAL) 105 mm, schroefdraad per inch (TPI) 11 draden/″.

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Totale lengte (OAL) 105 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) WH55
  • Schroefdraad per inch (TPI) 11 threads/″
  • Effectieve lengte (LU) 44 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen