MTECS 06047C19 20UN-L IC908 Small Diameter Solid Carbide UN Profile Threading Endmills for Steel

Artikelnummer: 5607407
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5607407
EAN/GTIN 7291075194289
Nummer fabrikant 5607407
L-nummer L24210 296

Omschrijving

Omschrijving:

Solid Threading Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 6 mm, Cutting Diameter (DC) 4.75 mm, Overall Length (OAL) 100 mm, Thread Pitch (TP) 1.27 mm, Thread Size 1/4, Thread Size 1/4, Thread Size 1/4, Thread Size 1/4, Threads per Inch (TPI) 20 Threads/″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Snijdiameter (DC) 4,75 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1,27 mm
  • Schroefdraad nominale diameter 1/4
  • Schroefdraad per inch (TPI) 20 threads/″
  • Effectieve lengte (LU) 19 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.