MTH 63F R0.5 IC908 Helical Long Edge Finishing Inserts

Artikelnummer: 5607209
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISCARMILL
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5607209
    EAN/GTIN 7291075229691
    Nummer fabrikant 5607209
    L-nummer L24290 239

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, lengte snij-inzetstuk (INSL) 38 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 5 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 11,9 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,5 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijplaat lengte (INSL) 38 mm
    • Snijplaat dikte (S) 5 mm
    • Snijplaat breedte (W1) 11,9 mm
    • Aantal snijkanten 1

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen