MTH 63 11 BSPT IC908 Helical External & Internal Thread Milling Inserts for BSPT Thread for Steam, Gas and Water Pipes

Artikelnummer: 5607205
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5607205
EAN/GTIN 7291075221138
Nummer fabrikant 5607205
L-nummer L24290 235

Omschrijving

Omschrijving:

WSP schroefdraad frezen, snijplaatlengte (INSL) 38 mm, snijplaatdikte (S1) 5 mm, snijplaatbreedte (W1) 11,9 mm, schroefdraadsteek (TP) 2,309 mm, schroefdraad per inch (TPI) 11 Draad/″.

Kenmerk:

  • Snijplaat lengte (INSL) 38 mm
  • Snijplaat dikte (S1) 5 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 11,9 mm
  • Draadvorm type (THFT) BSPT55
  • Schroefdraadspoed (TP) 2.309 mm
  • SCHROEFDRAADTYPE (TTP_DF2) EXT
  • Schroefdraad per inch (TPI) 11 threads/″

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen