MTH 32 I 6 UN IC908 Helical Thread Milling Inserts for American Full Profile Internal Threading. Intended for General Applications

Artikelnummer: 5607173
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5607173
EAN/GTIN 7291075369762
Nummer fabrikant 5607173
L-nummer L24290 201

Omschrijving

Omschrijving:

WSP schroefdraad frezen, snijplaatlengte (INSL) 32 mm, snijplaatdikte (S1) 4 mm, snijplaatbreedte (W1) 9 mm, schroefdraadafstand (TP) 4,233 mm, schroefdraad per inch (TPI) 6 draden/″.

Kenmerk:

  • Snijplaat lengte (INSL) 32 mm
  • Snijplaat dikte (S1) 4 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 9 mm
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 4.233 mm
  • Schroefdraadtype (TTP_DF2) INT
  • Schroefdraad per inch (TPI) 6 threads/″

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen