Echt leren tas L3 (leerlingskoffer), leeg, 420 x 150 x 250 mm

Artikelnummer: 56070069
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
    Producttype Gereedschapstransportsysteem

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 56070069
    EAN/GTIN 4022668012566
    Nummer fabrikant 56070069
    L-nummer L60010 7620

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Materiaal: Echt cowhide leder
    • Scharnierende voorwand
    • Overal bescherming van aluminium randen
    • Gegalvaniseerde plaatstalen bodemplaat
    • Diverse gereedschapshouders
    • Made in Germany
    • Afb. Toont een montagevoorbeeld: Voorraadnummer 70069 = lege zak zonder te laden

    Kenmerk:

    • Lengte binnen: 150 mm
    • Hoogte mm (binnen): 250 mm
    • Breedte binnen: 420 mm
    • Hoogte mm (h): 300 mm
    • Lengte [mm): 440 mm
    • Gewicht: 3020 g
    • Breedte mm (b): 190 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen