Echt lederen tas L2, leeg, 450 x 190 x 340 mm

Artikelnummer: 56070068
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
    Producttype Gereedschapstransportsysteem

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 56070068
    EAN/GTIN 4022668012559
    Nummer fabrikant 56070068
    L-nummer L60010 8063

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Materiaal: Echt cowhide leder
    • Gedeeltelijk scharnierende voor- en achterwanden
    • Aluminium randbescherming, bodemplaat van gegalvaniseerd plaatstaal
    • Diverse grote en kleine compartimenten en gereedschapshouders
    • Made in Germany
    • Afb. Toont een montagevoorbeeld: Voorraadnummer 70068 = lege zak zonder te laden

    Kenmerk:

    • Lengte binnen: 190 mm
    • Hoogte mm (binnen): 340 mm
    • Breedte binnen: 450 mm
    • Hoogte mm (h): 380 mm
    • Lengte [mm): 475 mm
    • Gewicht: 5127 g
    • Breedte mm (b): 220 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen