Gereedschapstas TGU gemaakt van Polytex, met rubberen bodem, leeg Binnen l.230mm B.440mm H.320mm

Artikelnummer: 56070035
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56070035
EAN/GTIN 4022668008842
Nummer fabrikant 56070035
L-nummer L60010 6591

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uiterst duurzaam vakmansontwerp met een robuuste rubberen vloer, ideaal voor vochtige oppervlakken!
  • Volledig afsluitbaar met rits
  • Draaggreep aan bovenzijde
  • Verstelbare schouderband
  • 9 buitenvakken en 8 lussen
  • In 12 zakken

Kenmerk:

  • Lengte binnen: 230 mm
  • Hoogte mm (binnen): 320 mm
  • Breedte binnen: 440 mm
  • Hoogte mm (h): 120 mm
  • Lengte [mm): 410 mm
  • Gewicht: 2069 g
  • Breedte mm (b): 250 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen